Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø60xH30mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841601
EAN/GTIN:
     4015448409182
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø60xH30mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Höhe:
30 mm
Ø:
60 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
12700 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
585
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,96*
Lager 8685
780
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 1,59*
€ 2,21*
4 Tage
780
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,61*
€ 2,23*
4 Tage
7800
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,675*
€ 2,305*
6 Tage
780
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841602
ab € 1,47*
Ähnlich
PROMAT
4000841600
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.