Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø50xH30mm K.100/AFINE Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841764
EAN/GTIN:
     4015448531173
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø50xH30mm K.100/AFINE Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Kombi Vlies/Korund
Höhe:
30 mm
Ø:
50 mm
Körnung:
100 / AFINE
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
13700 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
338
1
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,00*
2 Tage
271
1
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 4,01*
Lager 8685
301
1
€ 6,80*
ab € 2,90*
€ 4,19*
1 Tag
211
1
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 4,23*
4 Tage
451
1
€ 8,90*
ab € 3,05*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841761
ab € 1,98*
Ähnlich
PROMAT
4000841762
ab € 1,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841770
ab € 1,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841760
ab € 1,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841765
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841763
ab € 2,64*
Ähnlich
PROMAT
4000841767
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841768
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841766
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.