Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.520mm B.19mm K.60 f.HO/MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842542
EAN/GTIN:
     4015448546603
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Schleifband L.520mm B.19mm K.60 f.HO/MET Korund PROMAT

Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Länge:
520 mm
Breite:
19 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schleifbaender
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
10
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,78*
3 Tage
172
10
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,80*
1 Tag
161
10
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,84*
Lager 8685
230
10
€ 6,80*
ab € 0,61*
€ 0,85*
5 Tage
230
10
€ 8,90*
ab € 0,63*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842540
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000842537
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842538
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000842539
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000842544
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000842541
ab € 0,59*
Ähnlich
PROMAT
4000842543
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.