Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170049255 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000844230 EAN/GTIN: 4015448507208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handpad L229xB152mm medium braun PROMAThochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Korund · Farbe: braunWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 229 mm | Breite: | 152 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Lack: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet | Sorte: | medium | Marke: | PROMAT | NW-Class: | Schleifvlies Streifen | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: promat handpad, Handschleifgewebe, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,49* | ab € 0,72* | € 0,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,73* | € 1,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,59* | ab € 0,79* | € 1,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,80* | ab € 0,80* | € 1,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|