Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170049869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851449
EAN/GTIN:
     4015448500650
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband

Fühlerlehrenband S.0,10mm L.5m B.12,7mm PROMAT

aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,10 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Fuehlerlehrenbaender
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
286
1
€ 5,49*
ab € 6,94*
€ 9,66*
3 Tage
238
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,86*
4 Tage
318
1
€ 8,90*
ab € 7,60*
€ 10,53*
Lager 8685
319
1
€ 6,80*
ab € 7,87*
€ 10,88*
1 Tag
224
1
€ 5,59*
ab € 7,87*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851440
ab € 32,74*
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 25,12*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,53*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,54*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 6,91*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 6,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 6,90*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.