Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 3x+5x=8x Linsen-D.38mm Schweizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170050080
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     53550
EAN/GTIN:
     4015478025987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
schweizer einschlaglupe
einschlag lupe
bikonvexe Silikatglaslinsen · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung · Weitere technische Eigenschaften Einzellinsen: 2
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3x+5x=8x
Linsen-Ø:
38 mm
Marke:
SCHWEIZER
NW-Class:
Lupen_Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: Einschlaglupen, Lupen, Vergrößerungsglas, 4000851730, 851730
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,60*
€ 35,39*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 36,90*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 37,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,61*
€ 38,04*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 32,27*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweizer Optik
53350
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.