Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 3x+3x+3x=9x Linsen-D.38mm Schweizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170050081
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     53350
EAN/GTIN:
     4015478025888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
schweizer einschlaglupe
einschlag lupe
bikonvexe Silikatglaslinsen · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung · Weitere technische Eigenschaften Einzellinsen: 3
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
3x+3x+3x=9x
Linsen-Ø:
38 mm
Marke:
SCHWEIZER
NW-Class:
Lupen_Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: Einschlaglupen, Lupen, Vergrößerungsglas, 4000851731, 851731
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 27,11*
€ 36,01*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 27,57*
€ 36,74*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 27,87*
€ 37,23*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 28,14*
€ 37,38*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 34,69*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schweizer Optik
504052
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.