Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte APKT160408PDR-R PMK40 Bearb.Schrupp PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170050752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859025
EAN/GTIN:
     4015448510017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte APKT160408PDR-R PMK40 Bearb.Schrupp PROMAT

Spanformer-Geometrie R = zur Schruppbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,44mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrupp · r: 0,8mm · d1: 4,5mm · s: 5,67mm · l: 17mm · Vorschub max.: 0,35 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / 0,35 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,21 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 245 m/min in Stahl / 145 m/min in Rostfrei / 230 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 175 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 165 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 13 mm in Stahl / 9,8 mm in Rostfrei / 13 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 7,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Sorte:
PMK40
ISO-Bezeichnung:
APKT160408PDR-R
Schnitttiefe max.:
13 mm in Stahl / 9,8 mm in Rostfrei / 13 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 7,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,35 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / 0,35 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,21 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
245 m/min in Stahl / 145 m/min in Rostfrei / 230 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
175 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 165 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
APKT 1604
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Fraesen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,22*
3 Tage
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 8,34*
Lager 8685
150
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,37*
1 Tag
105
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 6,90*
€ 8,63*
4 Tage
1500
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,00*
€ 8,74*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859026
ab € 6,69*
Ähnlich
PROMAT
4000859023
ab € 7,48*
Ähnlich
PROMAT
4000859024
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.