Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DCMT 070204-M UNI35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170050777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859053
EAN/GTIN:
     4015448566076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte DCMT 070204-M UNI35 Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 7,8mm · Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / 0,24 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / 560 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 100 m/min in Stahl / 60 m/min in Rostfrei / 95 m/min in Guss / 150 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Sorte:
UNI35
ISO-Bezeichnung:
DCMT070204-M
Schnitttiefe max.:
2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / 0,24 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / 560 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
100 m/min in Stahl / 60 m/min in Rostfrei / 95 m/min in Guss / 150 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
DCMT 0702
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
10
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,35*
4 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,38*
Lager 8685
40
10
€ 6,80*
ab € 3,49*
€ 4,57*
2 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 3,66*
€ 4,81*
5 Tage
40
10
€ 8,90*
ab € 3,74*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859054
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000859062
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.