Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M8x1mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170054353
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867762
EAN/GTIN:
     4015448523505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M8x1mm HSS 6g PROMAT

HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 9mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 22568
Außen-Ø:
25 mm
Steigung:
1 mm
Toleranzfeld:
6g
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schneideisen
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,58*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,97*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,01*
€ 2,99*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 2,24*
€ 3,23*
2 Tage
36
30
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867744
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867746
ab € 8,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867748
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867750
ab € 8,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867752
ab € 13,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867754
ab € 13,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867743
ab € 43,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867760
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867761
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.