| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170060297 Herst.-Nr.: 7100078987 EAN/GTIN: 4054596052765 |
| |
|
| | |
| EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), optische Klasse 1 · durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (Leichtbau-Design ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung · Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT · Gewicht ca.: 19g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz grün, Scheibe grau | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166, EN 170 | Marke: | 3M | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, 4000370063, 370063 |
| | |
| |