Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffang-Set Platform I EN 354 EN 360:2002,EN 361:2002 3-tlg.SKYLOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170060766
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-314-1,8-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281222835
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Auffanggerät

Auffang-Set Platform I EN 354 EN 360:2002,EN 361:2002 3-tlg.SKYLOTEC

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Inhalt:
3-teilig
Norm:
EN 354 EN 360:2002, EN 361:2002
für Kleidergröße:
M/XXL
Marke:
SKYLOTEC
NW-Class:
PSA-Set
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 279,15*
€ 340,78*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 282,06*
€ 342,12*
21 Tage
21
€ 8,90*
ab € 297,79*
€ 362,23*
5 Tage
19
€ 6,90*
ab € 282,00*
€ 363,97*
Lager 8685
21
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 415,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.