Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser Standardausf.ungeeicht,m.Tankstellenst.DN 7,2 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170063115
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser

Handreifenfüllmesser Standardausf.ungeeicht,m.Tankstellenst.DN 7,2 RIEGLER

Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4”) · starr
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungeeicht, mit Tankstellenstecker
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2
Messbereich:
0-12 bar
Marke:
RIEGLER
NW-Class:
Druckluft-Handreifenfueller
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, 39.015, 39015, Drucklufthandreifenfüller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 8,50*
ab € 24,69*
€ 31,86*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 28,25*
€ 36,28*
2 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 28,42*
€ 36,53*
2 Tage
33
2
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 38,77*
Lager 8685
32
1
€ 6,80*
ab € 48,38*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.703
ab € 4,90*
Sonstiges
Riegler
39.903
ab € 10,77*
Sonstiges
Riegler
39.704
ab € 2,20*
Sonstiges
Riegler
39.503
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.