Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch L.30m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170063912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13/21 - 30 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Gasschlauch
Gasschläuche

Autogengasschlauch L.30m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot

komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RH Acetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LH Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau / rot
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Wandstärke:
5 / 3,5 mm
Innen-Ø:
6 / 9 mm
Gasart:
Sauerstoff / Acetylen
NW-Class:
Gasschlauch konfektioniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.