Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenzwillingsschlauch L.15m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170063915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3030 / 15 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 15m

Autogenzwillingsschlauch L.15m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot

komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RH Acetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LH Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau / rot
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Wandstärke:
5 / 3,5 mm
Innen-Ø:
6 / 9 mm
Gasart:
Sauerstoff / Acetylen
NW-Class:
Gasschlauch konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch, Gasschlauch, Gasschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.