Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SVP-200 EN 166 Bügel klar,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170064883
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1928861
EAN/GTIN:
     7312559288611
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN166 (AF) · Einscheibenbrille · gehärtete Sichtscheibe aus Polycarbonat mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich für den ganztägigen Einsatz · Bügelenden sind flexibel und komfortabel · ca. 15 g · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: AF = Anti Fog, Beschlagschutz · Scheibenkennzeichnung: AF 2C-1.2.1 F · Gewicht ca.: 15g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel klar, Scheibe klar
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Schutzbrillen
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.