Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz,Scheibe silber (I(O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170064884
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032178
EAN/GTIN:
     7312550321782
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrierenmit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: beschlagfreie Scheiben, kratzfest · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.7 5-1.7 HON 1 FTK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe silber (I(O)
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Schutzbrillen
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.