Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1250mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.ger.Schneide schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170065920
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10701
EAN/GTIN:
     4005827653039
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1250mm
brecheisen

Brechstange L.1250mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.ger.Schneide schwarz lack.IDEAL

rund · schwarz lackiert · geschmiedete Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30mm · Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,50 kg
Ausführung:
mit Spitze und gerader Schneide
Länge:
1250 mm
Form:
rund
Marke:
IDEAL
NW-Class:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 41,15*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 32,01*
€ 41,54*
1 Tag
14
4
€ 5,59*
ab € 33,22*
€ 42,82*
1 Tag
19
2
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 43,61*
Lager 8685
19
4
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 192,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.