Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.geb.Schneide schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170065923
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10712
EAN/GTIN:
     4005827652896
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen

Brechstange L.1500mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.geb.Schneide schwarz lack.IDEAL

rund · schwarz lackiert · geschmiedete Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30mm · Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,00 kg
Ausführung:
mit Spitze und gebogener Schneide
Länge:
1500 mm
Form:
rund
Marke:
IDEAL
NW-Class:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
4
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 43,44*
1 Tag
73
1
€ 5,45*
ab € 35,62*
€ 43,84*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 44,14*
1 Tag
73
2
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 46,32*
Lager 8685
73
4
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 53,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 215,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.