Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.geb.Klaue schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170065925
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10722
EAN/GTIN:
     4005827653688
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen

Brechstange L.1500mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.geb.Klaue schwarz lack.IDEAL

rund · schwarz lackiert · geschmiedete Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30mm · Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,00 kg
Ausführung:
mit Spitze und gebogener Klaue
Länge:
1500 mm
Form:
rund
Marke:
IDEAL
NW-Class:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
4
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 48,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,30*
€ 49,92*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,52*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,81*
€ 55,85*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 224,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.