Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A20R-STFCR 16 re.vern.m.IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170069116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6484001038
EAN/GTIN:
     4015448781479
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm

Bohrstange A20R-STFCR 16 re.vern.m.IK PROMAT

zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 08 · Ø d g7: 20mm · Wendeplatte: TC.. 16T3.. · f: 13mm · Drehrichtung: rechts · l1: 200mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Ø D min: 26mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A20R-STFCR 16
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Bohrstange
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,89*
€ 70,71*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 71,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 56,70*
€ 71,75*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,51*
€ 76,42*
€ 5,95*
ab € 58,92*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6480141079
ab € 3,38*
Zubehör
PROMAT
6480000272
ab € 5,39*
Zubehör
PROMAT
6480000273
ab € 5,36*
Zubehör
PROMAT
6480001478
ab € 5,63*
Zubehör
PROMAT
6480009271
ab € 5,11*
Zubehör
PROMAT
4000858849
ab € 3,88*
Zubehör
PROMAT
6480008522
ab € 5,14*
Zubehör
PROMAT
4000858814
ab € 3,88*
Zubehör
PROMAT
6480011293
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.