Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Artikel
Gehörschutzspender 745001 Contours® MoldexStation m.500 PA MOLDEX
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-5170069263
Hersteller:
Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
745001
EAN/GTIN:
4019444008103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Gehörschutzspender 745001 Contours® MoldexStation m.500 PA MOLDEX
gut sichtbare Spenderstation für Gehörschutzstöpsel, dadurch auffällig und erhöhte Trageakzeptanz · einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand Contours® MoldexStation 7450: EN352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · Befestigung: für Wandmontage geeignet · Eigenschaft: Mehrwegstation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Contours® MoldexStation mit 500 Paar
Marke:
MOLDEX
NW-Class:
Gehoerschutzspender
... >
Gehörschutzspender und Zubehör
>
Gehörschutzspender
>
Gehörschutzspender MoldexStation MOLDEX
Weitere Suchbegriffe:
Mehrweggehörschutzstöpsel
,
Ohrpfropfen
,
gehörschutzspender moldex 500 paar
,
gehörschutz spender
,
gehörschutzspender moldex
,
Gehörschutz
,
Ohropax
,
Spender
,
Stöpsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,85*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,70*
€ 122,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,44*
€ 120,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 98,68*
€ 117,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 95,71*
€ 113,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 79,85*
€ 95,02
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wandhalterung für MoldexStation: 7625, 7650, 7725, 7750, 7825, 7829, 7850, 7859 (inkl. Schrauben und Dübel)
Moldex/Metric
7060
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen