| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170071656 Herst.-Nr.: FP-0500 EAN/GTIN: 4260582170454 |
| |
|
| | |
| Eimer 5l Kunststoff,lebensmittelecht weiß Bügelgriff Stülpdeckel D.188mm H.214mmmit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet)Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Bügelgriff und Stülpdeckel | Material: | Kunststoff, lebensmittelecht | Höhe: | 214 mm | Farbe: | weiß | Inhalt: | 5 l | Ø: | 188 mm | NW-Class: | Eimer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,86* | € 3,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,97* | € 3,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,89* | € 3,22* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,71* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|