Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose 250 ml m.Schraubdeckel rd.natur H50xD104mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170071661
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915200
EAN/GTIN:
     4007228915204
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Sammelbehälter

Dose 250 ml m.Schraubdeckel rd.natur H50xD104mm HÜNERSDORFF

rund · mit Schraubdeckel · Polypropylen · lebensmittelbeständig · bruchsicher und formstabil · gute Beständigkeit gegen Fette, Harze, Öle, Säuren und Laugen · staubdichter Schraubverschluss · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe · naturfarben · VE=5 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Material:
Polypropylen
Inhalt:
250 ml
Gesamthöhe:
50 mm
Ausstattung:
mit Schraubdeckel
Marke:
HÜNERSDORFF
Gesamt-Ø:
104 mm
NW-Class:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, sammelbehälter kunststoff, dosen polypropylen, hünersdorff schraubdose, Aufbewahrungsbox, Behälter, Dosen, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Schraubdosen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,63*
4 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,88*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,90*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,06*
Lager 8685
57
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,34*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915600
ab € 1,60*
Ähnlich
Hünersdorff
915300
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.