Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 511 m.Liner L.50m B.50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170072883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1016801
EAN/GTIN:
     4025648733345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Aluminiumklebeband 511 m.Liner L.50m B.50mm

reine Aluminium-Folie · Foliendicke 30µ · Gesamtdicke 70µ · selbstklebend · einseitig beschichtet mit einem hitze- und alterungsbeständigen, wassergelösten Acrylatkleber · schwer entflammbar · einsetzbar als feste Verbindung von Isoliermaterial, Dampfsperre für Stoßfugen und als Reparatur- und Abdeckband Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -30 bis + 85°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,07mm · Reißfestigkeit: 50 (25 mm)N · Klebkraft: 22,5 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Liner
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Marke:
BURMANN
NW-Class:
Aluminiumklebebaender
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,01*
2 Tage
223
1
€ 5,59*
ab € 5,85*
€ 8,05*
2 Tage
319
1
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 8,49*
7 Tage
319
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,51*
Lager 8685
319
1
€ 6,80*
ab € 8,94*
€ 12,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.