Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Stand.4688 schwarz L.25m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170072893
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00042-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband tesaband® Stand.4688 schwarz L.25m B.50mm Rl.TESA

Reparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · Leuchtfarben Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe · Gesamtdicke: 0,26mm · Reißkraft: 52N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4688 · Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Gewebebaender
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50mmx25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 4688
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,31*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 41,64*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 52,88*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 68,90*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 41,74*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 52,90*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 69,39*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 68,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.