| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072894 Herst.-Nr.: 04688-00047-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewebeband tesaband® Stand.4688 silber-matt L.25m B.50mm Rl.TESAReparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · Leuchtfarben Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe · Gesamtdicke: 0,26mm · Reißkraft: 52N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4688 · Klebkraft: 4,5N/cmWeitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | silber-matt | Breite: | 50 mm | Marke: | TESA | NW-Class: | Gewebebaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband silber, gewebeband, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 4688 |
| | |
| |