Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Verlegeband 55735 L.25m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072933
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735-00014-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband

Doppelseitiges Verlegeband 55735 L.25m B.50mm Rl.TESA

gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe · Modell: 55735
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Verlegebaender
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa teppichklebeband 50mmx25m, teppich klebeband, teppichband tesa, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 552729
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.