Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband 5696 L.25m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072937
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05696-00010-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband

Verlegeband 5696 L.25m B.50mm Rl.TESA

extra stark klebendes Verlegeband · für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet · gut einsetzbar bei extremer Belastung · ideal für stark beanspruchte Untergründe, wie z.B. überdachte Außenbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe · Modell: 5696
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Verlegebaender
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa teppichklebeband 50mmx25m, teppich klebeband, teppichband tesa, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 5681
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.