Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.80kg m.Platte Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170073053
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A85.081
EAN/GTIN:
     4021885104764
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle

Lenkrolle D.80mm Trgf.80kg m.Platte Gum.grau BS ROLLEN

schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 94mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Feststeller
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
21 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Material Rolle:
Gummi
Bauhöhe:
115 mm
Farbe Rolle:
grau
Plattenbreite:
64 mm
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Marke:
BS ROLLEN
NW-Class:
Lenkrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 7,72*
€ 10,52*
2 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,01*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 8,45*
€ 11,56*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,59*
Lager 8685
12
1
€ 6,80*
ab € 16,61*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.100
ab € 6,91*
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.125
ab € 7,99*
Ähnlich
BS Rollen
C100.A85.151
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.