Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.450kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170073173
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B80.200
EAN/GTIN:
     4021885076658
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.450kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN

stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Ausladung: 52mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Material Rolle:
Gummi
Bauhöhe:
255 mm
Farbe Rolle:
schwarz
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
NW-Class:
Schwerlastrollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen gummiräder, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwerlastbockrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 37,56*
€ 47,90*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 37,59*
€ 47,95*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 38,54*
€ 48,77*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 38,31*
€ 50,09*
Lager 8685
10
1
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 99,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.200
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.