Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband duct tape 4663 silber L.50m B.48mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170073472
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04663-00007-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Duct Tape

Gewebeband duct tape 4663 silber L.50m B.48mm Rl.TESA

aus 34 mesh PET/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse · hohe Reißfestigkeit im Vergleich zu konventionellen duct tapes · ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauhen und verschmutzten Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz) · wasserabweisend und dampfbeständig · anschmiegsam und flexibel · zum Befestigen, Anbringen von Abdeckplanen und Schutzfolien z.B. bei Asbestsanierung · zum Verschließen von Eimern und Fässern, zum Abdichten von Rohren uvm. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,29mm · Reißkraft: 50N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4663 · Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Breite:
48 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Gewebebaender
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband tesa 50m x 48mm, tesa putzband, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4663
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,14*
€ 16,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.