Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzregenhose Gr.M orange PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170074590
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RHO/M
EAN/GTIN:
     4029201140076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Warnschutzregenhose Gr.M orange PREVENT

EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
orange
Größe:
M
Norm:
EN 20471, EN 343
Kategorie:
II
Marke:
PREVENT
NW-Class:
Warnschutzhosen
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, regenbundhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 14,12*
€ 18,26*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 18,28*
6 Tage
39
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 18,32*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 19,41*
Lager 8685
39
€ 6,80*
ab € 14,73*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.