Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M18x2,5mm HSS 6g li.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170077048
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867450
EAN/GTIN:
     4015448602309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M18x2,5mm HSS 6g li.PROMAT

HSS · DIN EN 22568 · Form B · linksschneidend · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 22568
Außen-Ø:
45 mm
Steigung:
2,5 mm
Toleranzfeld:
6g
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Schneidrichtung:
linksschneidend
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schneideisen
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, linksgewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 19,08*
€ 25,81*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 25,95*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,81*
€ 28,28*
5 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 21,65*
€ 29,10*
5 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 22,01*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867446
ab € 7,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867447
ab € 11,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867448
ab € 12,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867449
ab € 18,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867441
ab € 6,91*
Ähnlich
PROMAT
4000867442
ab € 7,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867443
ab € 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867444
ab € 6,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867445
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.