Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Teak Gr.47 schwarz/rot Leder S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170078155
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR10304-47
EAN/GTIN:
     8033546131442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel Teak Gr.47 schwarz/rot Leder S3 SRC ESD EN20345

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallfrei, Überkappe
Material:
Glattleder
Farbe:
schwarz/rot
Serie:
ROCK & ROLL
Größe:
47
Norm:
EN ISO 20345
Kategorie:
II
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Schuhweite:
11
Marke:
U.POWER
NW-Class:
Sicherheitsstiefel_01
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,87*
€ 67,89*
€ 4,90*
ab € 54,25*
€ 67,89*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 56,03*
€ 68,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 68,61*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 97,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,36*
€ 114,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10304 44
ab € 54,35*
Ähnlich
U-Power
RR10304 45
ab € 54,35*
Ähnlich
U-Power
RR10304 46
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.