Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 060204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170078414
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480011707
EAN/GTIN:
     4015448613718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte CCMT 060204-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 255 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 205 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Sorte:
PMK10
ISO-Bezeichnung:
CCMT060204-M
Schnitttiefe max.:
2 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,3 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
255 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
205 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
0,4 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,15 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
CCMT 0602
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,67*
2 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,69*
Lager 8685
30
10
€ 6,80*
ab € 3,71*
€ 4,82*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 4,00*
€ 5,09*
4 Tage
30
10
€ 8,90*
ab € 4,05*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480011706
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
6480011710
ab € 4,31*
Ähnlich
PROMAT
6480011733
ab € 4,39*
Ähnlich
PROMAT
6480011741
ab € 5,47*
Ähnlich
PROMAT
6480011742
ab € 5,48*
Ähnlich
PROMAT
6480011843
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
6480011697
ab € 7,75*
Ähnlich
PROMAT
6480011698
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.