| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170078794 Herst.-Nr.: 9643-2571 EAN/GTIN: 4016849442921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsdrehstuhl Highline Rollen Kunstlederpolster schwarz 450-600mm BIMOSnach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600mm) · Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne · Sitz und Rückenlehne Polster mit robustem, fein strukturiertem, schwarzem Kunstlederbezug, leicht abwaschbar · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9643-2571Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Synchrontechnik + Sitzneigung | Marke: | BIMOS | Gestellausführung: | Rollen | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Polsterfarbe: | schwarz | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | NW-Class: | Arbeitsdrehstuhl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, prosedia bürodrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,94* | € 274,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,45* | € 275,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,24* | € 275,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,25* | € 277,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 306,79* | € 359,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|