Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz X4A EN 352-1 (SNR) 33 dB Kopfbügel dielektrisch schlanke Kapseln 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170079875
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103993
EAN/GTIN:
     04046719695515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

Gehörschutz X4A EN 352-1 (SNR) 33 dB Kopfbügel dielektrisch schlanke Kapseln 3M

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung dielektrisch · sehr hoher Dämmwert und besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei Anwendungen zum Schutz vor starkem Lärm in vielen verschiedenen Industriezweigen EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 36 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 22 dB Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 22dB · Eigenschaft: schlanke Kapseln · M-Wert: 30dB · H-Wert: 36dB · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
234 g
Ausführung:
Kopfbügel dielektrisch
Norm:
EN 352-1
SNR:
33 dB
Kapselfarbe:
gelb/grün fluoreszierend
Marke:
3M
NW-Class:
Kapselgehoerschutz
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
104
€ 6,80*
ab € 35,46*
€ 47,89*
€ 3,50*
ab € 51,57*
€ 68,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HYX4
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.