Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkesselbürste L.170mm D.50mm STA Besatz-L.100mm OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170080520
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002820115
EAN/GTIN:
     4013349346728
Suchbegriffe:
Heizkesselbürste
heizkesselbürste

Heizkesselbürste L.170mm D.50mm STA Besatz-L.100mm OSBORN

glatter Draht · rechteckige Ausführung · mit Gewinde · ohne Stiel Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: Aussen 1/2"
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
170 mm
Ø:
50 mm
Besatzlänge:
100 mm
Marke:
OSBORN
NW-Class:
Handbuerste
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,29*
1
€ 9,80*
ab € 4,01*
€ 5,34*
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,65*
8 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 5,85*
Lager 8685
39
1
€ 6,80*
ab € 7,57*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000841040
ab € 1,66*
Sonstiges
Osborn
0002819110
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.