Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 4.1 MS35 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170080711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858790
EAN/GTIN:
     4015448667308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte

Schneideinsatz GFN 4.1 MS35 PROMAT

zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 4,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 3,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,25 mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Sorte:
MS35
ISO-Bezeichnung:
GFN 4.1
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Stecheinsaetze
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,74*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 6,79*
4 Tage
80
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,14*
Lager 8685
90
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,50*
4 Tage
900
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,146*
€ 7,586*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,00*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.