Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Siberian Gr.43 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170081092
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR40754-43
EAN/GTIN:
     8033546143742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitswinterstiefel Siberian Gr.43 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345 U.POWER

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus-Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
schwarz
Serie:
ROCK & ROLL
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Schuhweite:
11
Marke:
U.POWER
NW-Class:
Sicherheitswinterstiefel
PSA-Kategorie:
II
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 46,80*
€ 57,51*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,94*
€ 57,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,90*
€ 58,34*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 50,18*
€ 61,37*
Lager 8685
21
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 78,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,48*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,62*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,87*
Ähnlich
U-Power
RR40754 40
ab € 47,64*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 46,69*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 46,92*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.