Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170083358
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2065 6000
EAN/GTIN:
     5010646051910
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung

Schlauchkupplung AquaStop PLUS Ku.3/4 Zoll 19mm HOZELOCK

Kunststoff · mit Wasserstopp und Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
AquaStop
Schlauchgröße Zoll:
3/4 ?
Schlauchgröße:
19 mm
Marke:
HOZELOCK
NW-Class:
Schnellkupplungen Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
25
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,69*
2 Tage
158
25
€ 5,45*
ab € 4,55*
€ 5,72*
2 Tage
158
25
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,74*
7 Tage
158
25
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 6,60*
Lager 8685
158
1
€ 6,80*
ab € 6,16*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,29*
Sonstiges
Hozelock
2055 6000
ab € 4,12*
Sonstiges
Hozelock
2060 6000
ab € 3,65*
Sonstiges
Hozelock
2200A6002
ab € 3,45*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.