Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle 30mm 25 min BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170085943
Hersteller:
     Arno Keller
Herst.-Nr.:
     680030DFM/25
EAN/GTIN:
     4007368112693
Suchbegriffe:
Dosenlibelle

Dosenlibelle 30mm 25 min BMI

aus Glas mit glasklarer Libellenflüssigkeit · Metallgehäuse · 3-Loch-Flansch · für den Maschinenbau · Höhe 11 mm · arc. min: gibt den Radius der Kuppel an · je größer der Wert, desto langsamer läuft die Libelle
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
30 mm
arc.:
25 min
Marke:
BMI
NW-Class:
Dosenlibelle
Weitere Suchbegriffe: Dosenlibellen, Maschinenlibelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 28,65*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 21,68*
€ 28,71*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 21,73*
€ 28,79*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 21,69*
€ 29,49*
Lager 8685
17
1
€ 6,80*
ab € 26,38*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
680020DFM/25
ab € 15,34*
Ähnlich
BMI
680025DFM/25
ab € 18,30*
Ähnlich
BMI
680050DFM/10
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.