Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal L.300mm Alu.m.Griffmulde Q.50x5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170086046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858736
EAN/GTIN:
     4015448682288
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

Lineal L.300mm Alu.m.Griffmulde Q.50x5mm PROMAT

Skala gelasert · aus massivem Aluminium · mit Griffmulde · silberfarbig eloxiert · mit mm-Skalierung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Griffmulde · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Querschnitt:
50 x 5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Aluminiumlineale
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 300 mm, stahllineal, Alu-Lineal, Aluminiumlineale, Lineal, Lineale
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,21*
2 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 8,25*
4 Tage
41
1
€ 8,90*
ab € 5,74*
€ 8,38*
2 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 5,77*
€ 8,44*
Lager 8685
41
1
€ 6,80*
ab € 5,85*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858738
ab € 12,01*
Ähnlich
PROMAT
4000858737
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.