Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 62-5F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170088069
Herst.-Nr.:
     62-5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner 90 grad
handschneidbrenner

Handschneidbrenner 62-5F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen

für Glattschaftdüsen · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · hohe Schneidleistung: sehr robust Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,3kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Modell:
62-5F
Gasart:
Propan / Erdgas
Marke:
HARRIS
NW-Class:
Schneidbrenner
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-NFF1
ab € 11,43*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-NFF2
ab € 11,48*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-NFF3
ab € 11,38*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-NFF4
ab € 11,38*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-NFF5
ab € 11,41*
Sonstiges
Lincoln Electric Harris Deutschland
6290-NFF6
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.