Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Superior Special Inh.40 l/20kg Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088665
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     ASS40L
EAN/GTIN:
     4260589110071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · DEKRA Stuttgart geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR, Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW · sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien · Anwendung: auf porigen Verkehrsflächen (Asphalt) und auf glatten Industrieböden · Weitere technische Eigenschaften Typ: IIIR · Saugleistung max.: 37 (pro Sack)l · Material: Granulat · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / 20 kg
Körnung:
0,6-1,2
Schüttgewicht:
ca. 450 g/l
Marke:
SCHOELLER INDUSTRIES
NW-Class:
Oelbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel 40 l, chemikalienbindemittel, bindemittel granulat universal, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbinder, 4000369771, 369771
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,87*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 28,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 29,75*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,31*
€ 30,56*
Lager 8685
55
€ 6,80*
ab € 29,38*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000369671
ab € 10,57*
Ähnlich
PROMAT
4000369670
ab € 10,56*
Ähnlich
PROMAT
4000369672
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.