| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170088672 Herst.-Nr.: 7100112717 EAN/GTIN: 0051131273139 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFit™-SF600 EN 166 Bügel grau,Scheibe klar PC 3MEN 166, EN170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · modernes Zwei-Scheiben-Design · patentierte 3M™ SecureFit Bügeltechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz · moderner robuster Rahmen · Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit KapselgehörschutzWeitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel grau, Scheibe klar | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | Linsenbeschichtung: | 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ | Marke: | 3M | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| |