| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170088673 Herst.-Nr.: 7100112716 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · modernes Zwei-Scheiben-Design · patentierte 3M™ SecureFit Bügeltechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz · moderner robuster Rahmen · Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ · Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT KN Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel grau, Scheibe grau | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | Marke: | 3M | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, 4000370078, 370078 |
| | |
| |