Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Herren Gr.44 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088881
Hersteller:
     Birkenstock Global Sales
Herst.-Nr.:
     582634-44
EAN/GTIN:
     4052001429065
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Clog Kay SL Herren Gr.44 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK

nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Norm:
EN 20347
Schutzklasse:
SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
NW-Class:
Berufssandalen/-clogs
PSA-Kategorie:
II
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,17*
€ 63,10*
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 60,39*
€ 73,54*
1 Tag
41
€ 5,45*
ab € 60,25*
€ 73,61*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 73,94*
Lager 8685
41
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 90,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 51,19*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 51,21*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 51,54*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 51,50*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 51,20*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 51,46*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 51,28*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 51,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.