Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Super Tarp B.6000xL.8000mm olivgrün G.160g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170090197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818877
EAN/GTIN:
     4015448782322
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
Gewebeplane

Gewebeplane Super Tarp B.6000xL.8000mm olivgrün G.160g/m²

olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Ausführung:
mit Aluminiumösen
Material:
Polyethylen
Länge:
8000 mm
Typ:
Super Tarp
Farbe:
olivgrün
Breite:
6000 mm
Fläche:
48 qm
Marke:
NOW
NW-Class:
Gewebeplane
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane, Abdeckplane, Allzweckplane, Gewebeplanen, Planen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.